Motion
MCRV-32-B
Seguidor de leva coronado - Serie MCRV, 32 mm Diámetro del rodillo, 14 mm Ancho del rodillo, 12 mm Diámetro del pasador
Artículo MI #05942337
No. Fabricante MCRV-32-B
Precio137.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva coronado - Serie MCRV, 32 mm Diámetro del rodillo, 14 mm Ancho del rodillo, 12 mm Diámetro del pasador
Artículo MI #05942337
No. Fabricante MCRV-32-B
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
Precio137.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    32 mm
  • Rodillo Ancho  
    14 mm
  • Poste Diámetro  
    12 mm
  • Longitud de la rosca
    13 mm
  • Tamaño de la rosca
    M12 x 1.5 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    12200 N
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Serie
    MCRV
  • Capacidad de carga estática
    19000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
MCRV-32-B MÉTRICO CAM FOLL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like