Motion
MCRV-40-B
Seguidor de leva coronado - Serie MCRV, 40 mm Diámetro del rodillo, 20 mm Ancho del rodillo, 18 mm Diámetro del pasador
Artículo MI #05942339
No. Fabricante MCRV-40-B
Precio178.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva coronado - Serie MCRV, 40 mm Diámetro del rodillo, 20 mm Ancho del rodillo, 18 mm Diámetro del pasador
Artículo MI #05942339
No. Fabricante MCRV-40-B
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
Precio178.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    40 mm
  • Rodillo Ancho  
    20 mm
  • Poste Diámetro  
    18 mm
  • Longitud de la rosca
    19 mm
  • Tamaño de la rosca
    M18 x 1.5 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    21000 N
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Serie
    MCRV
  • Capacidad de carga estática
    39500 N

Descripción general

Descripción del fabricante
MCRV-40-B MÉTRICO CAM FOLL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like