Motion
MCRV-47-B
Seguidor de leva coronado - Serie MCRV, 47 mm Diámetro del rodillo, 24 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador
Artículo MI #05942340
No. Fabricante MCRV-47-B
Precio208.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva coronado - Serie MCRV, 47 mm Diámetro del rodillo, 24 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador
Artículo MI #05942340
No. Fabricante MCRV-47-B
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
Precio208.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    47 mm
  • Rodillo Ancho  
    24 mm
  • Poste Diámetro  
    20 mm
  • Longitud de la rosca
    21 mm
  • Tamaño de la rosca
    M20 x 1.5 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    28000 N
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Serie
    MCRV
  • Capacidad de carga estática
    59000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
MCRV 47-B MÉTRICO CAM FOLL