Motion
MCRV-72-B
Seguidor de leva coronado - Serie MCRV, 72 mm Diámetro del rodillo, 29 mm Ancho del rodillo, 24 mm Diámetro del pasador
Artículo MI #05942343
No. Fabricante MCRV-72-B
Precio334.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva coronado - Serie MCRV, 72 mm Diámetro del rodillo, 29 mm Ancho del rodillo, 24 mm Diámetro del pasador
Artículo MI #05942343
No. Fabricante MCRV-72-B
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
Precio334.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    72 mm
  • Rodillo Ancho  
    29 mm
  • Poste Diámetro  
    24 mm
  • Longitud de la rosca
    25 mm
  • Tamaño de la rosca
    M24 x 1.5 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    41500 N
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Serie
    MCRV
  • Capacidad de carga estática
    91000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
MCRV-72-B MÉTRICO CAM FOLL