Motion
MCR-16-B
Seguidor de levas con corona - Serie MCR, 16 mm de diámetro del rodillo, 11 mm de ancho del rodillo, 6 mm de diámetro del pasador
Artículo MI #05942350
No. Fabricante MCR-16-B
Precio89.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de levas con corona - Serie MCR, 16 mm de diámetro del rodillo, 11 mm de ancho del rodillo, 6 mm de diámetro del pasador
Artículo MI #05942350
No. Fabricante MCR-16-B
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
Precio89.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    16 mm
  • Rodillo Ancho  
    11 mm
  • Poste Diámetro  
    6 mm
  • Longitud de la rosca
    8 mm
  • Tamaño de la rosca
    M6 x 1 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    3800 N
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Serie
    MCR
  • Capacidad de carga estática
    3750 N

Descripción general

Descripción del fabricante
MCR 16-B