Motion
MCR-22-B
Seguidor de levas con corona - Serie MCR, 22 mm de diámetro del rodillo, 12 mm de ancho del rodillo, 10 mm de diámetro del pasador
Artículo MI #05942352
No. Fabricante MCR-22-B
Precio104.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de levas con corona - Serie MCR, 22 mm de diámetro del rodillo, 12 mm de ancho del rodillo, 10 mm de diámetro del pasador
Artículo MI #05942352
No. Fabricante MCR-22-B
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
Precio104.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    22 mm
  • Rodillo Ancho  
    12 mm
  • Poste Diámetro  
    10 mm
  • Longitud de la rosca
    12 mm
  • Tamaño de la rosca
    M10 x 1 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    5700 N
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Serie
    MCR
  • Capacidad de carga estática
    6500 N

Descripción general

Descripción del fabricante
MCR 22-B