Motion
MCR-30-B
Seguidor de levas con corona - Serie MCR, 30 mm de diámetro del rodillo, 14 mm de ancho del rodillo, 12 mm de diámetro del pasador
Artículo MI #05942354
No. Fabricante MCR-30-B
Precio128.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de levas con corona - Serie MCR, 30 mm de diámetro del rodillo, 14 mm de ancho del rodillo, 12 mm de diámetro del pasador
Artículo MI #05942354
No. Fabricante MCR-30-B
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
Precio128.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    30 mm
  • Rodillo Ancho  
    14 mm
  • Poste Diámetro  
    12 mm
  • Longitud de la rosca
    13 mm
  • Tamaño de la rosca
    M12 x 1.5 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    8100 N
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Serie
    MCR
  • Capacidad de carga estática
    9700 N

Descripción general

Descripción del fabricante
MCR 30-B