Motion
MCR-35-B
Seguidor de levas con corona - Serie MCR, 35 mm de diámetro del rodillo, 18 mm de ancho del rodillo, 16 mm de diámetro del pasador
Artículo MI #05942356
No. Fabricante MCR-35-B
Precio152.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de levas con corona - Serie MCR, 35 mm de diámetro del rodillo, 18 mm de ancho del rodillo, 16 mm de diámetro del pasador
Artículo MI #05942356
No. Fabricante MCR-35-B
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
Precio152.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    35 mm
  • Rodillo Ancho  
    18 mm
  • Poste Diámetro  
    16 mm
  • Longitud de la rosca
    17 mm
  • Tamaño de la rosca
    M16 x 1.5 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    12900 N
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Serie
    MCR
  • Capacidad de carga estática
    19000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
MCR 35-B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like