Motion
MCR-52-B
Seguidor de levas con corona - Serie MCR, 52 mm de diámetro del rodillo, 24 mm de ancho del rodillo, 20 mm de diámetro del pasador
Artículo MI #05942359
No. Fabricante MCR-52-B
Precio230.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de levas con corona - Serie MCR, 52 mm de diámetro del rodillo, 24 mm de ancho del rodillo, 20 mm de diámetro del pasador
Artículo MI #05942359
No. Fabricante MCR-52-B
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
Precio230.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    52 mm
  • Rodillo Ancho  
    24 mm
  • Poste Diámetro  
    20 mm
  • Longitud de la rosca
    21 mm
  • Tamaño de la rosca
    M20 x 1.5 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    19500 N
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Serie
    MCR
  • Capacidad de carga estática
    32000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
MCR 52-B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like