Motion
PCR-2-3/4-E
Rodillo de guía simple PCR-2-3/4-E - Serie Smith-Trax PCR, 2.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6875 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, 2.2500 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #05942374
No. Fabricante PCR-2-3/4-E
Precio226.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de guía simple PCR-2-3/4-E - Serie Smith-Trax PCR, 2.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6875 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, 2.2500 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #05942374
No. Fabricante PCR-2-3/4-E
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
Precio226.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    1.11 pulg.
  • Excentricidad
    0.03 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    1-14
  • Rodillo Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.6875 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.6875 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-14
  • Peso
    2.8 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Los cojinetes de rodillos de oruga SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos para una máxima longevidad. Estos rodamientos están equipados con rodamientos de bolas de ranura profunda o rodamientos de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje.
  • Tipo de cabezal
    Tapa de extremo
  • Número de catálogo del fabricante
    PCR-2-3/4-E
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041185074
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    2
  • Número de pieza del OEM
    PCR-2-3/4-E
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5120 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    PCR Smith-Trax
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    651041185074

Descripción general

Descripción del fabricante
PCR 2 3/4-E RODILLO DE ALIVIO
  • Los rodamientos de rodillos de oruga SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos en la caja para una máxima longevidad
  • Estos cojinetes están equipados con cojinetes de bolas de ranura profunda o cojinetes de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos