Motion
BCR-2-1/2-X
Rodillo de cabeza con ranura para seguidor de leva plana BCR-2-1/2-X Serie BCR, 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del poste, 2.2500 pulg. de longitud del poste, sellado, acero con rodamiento de alta aleación/material de rodamiento no metálico
Artículo MI #05942481
No. Fabricante BCR-2-1/2-X
Precio166.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de cabeza con ranura para seguidor de leva plana BCR-2-1/2-X Serie BCR, 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del poste, 2.2500 pulg. de longitud del poste, sellado, acero con rodamiento de alta aleación/material de rodamiento no metálico
Artículo MI #05942481
No. Fabricante BCR-2-1/2-X
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
Precio166.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del lubricante
    0.1875 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    1-14
  • Rodillo Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-14
  • Peso
    2.5 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Casquillo
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Casquillo no metálico Orificio ranurado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Número de catálogo del fabricante
    BCR-2-1/2-X
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041175747
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de pieza del OEM
    BCR-2-1/2-X
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    Serie BCR
  • Tipo de pasador
    CR-Tornillo estándar
  • UPC_NO
    651041175747

Descripción general

Descripción del fabricante
BCR 2-1/2-X FOLL DE CAM. SELLADO
  • Las series Smith BCR y BYR sustituyen los rodillos de aguja de acero estándar por un casquillo de plástico diseñado, autolubricante y no metálico que elimina o reduce la necesidad de lubricación de los cojinetes
  • Este producto está disponible en tipo de pasador sellado, coronado y excéntrico
  • La capacidad de carga se basa en la velocidad utilizada
  • Consulte a nuestro departamento de ingeniería para obtener información sobre los cálculos de carga
  • Temperatura máxima permitida 250°F típica
  • Versiones de temperatura más alta disponibles