Motion
BYR-1-3/4-X
BYR-1-3/4-X Rodillo de horquilla cilíndrica - 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 0.5000 pulg., ancho del rodillo de 1.0000 pulg., sellado, acero con cojinetes de alta aleación/material de cojinete no metálico
Artículo MI #05942501
No. Fabricante BYR-1-3/4-X
Precio83.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BYR-1-3/4-X Rodillo de horquilla cilíndrica - 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 0.5000 pulg., ancho del rodillo de 1.0000 pulg., sellado, acero con cojinetes de alta aleación/material de cojinete no metálico
Artículo MI #05942501
No. Fabricante BYR-1-3/4-X

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio83.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.0625 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0
  • Peso
    0.64 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • ECCN
    2A001.b
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Seguidor de leva tipo horquilla Diámetro exterior cilíndrico Casquillo no metálico
  • Código de armonización
    8482400000
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    BYR-1-3/4-X
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041175860
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de pieza del OEM
    BYR-1-3/4-X
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes de alta aleación
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    Serie BYR
  • UPC_NO
    651041175860

Descripción general

Descripción del fabricante
YOKE SELLADO BYR 1-3/4-X
  • Las series Smith BCR y BYR sustituyen los rodillos de aguja de acero estándar por un casquillo de plástico diseñado, autolubricante y no metálico que elimina o reduce la necesidad de lubricación de los cojinetes
  • Este producto está disponible en tipo de pasador sellado, coronado y excéntrico
  • La capacidad de carga se basa en la velocidad utilizada
  • Consulte a nuestro departamento de ingeniería para obtener información sobre los cálculos de carga
  • Temperatura máxima permitida 250°F típica
  • Versiones de temperatura más alta disponibles
  • Tamaño de la conexión de la boquilla-Relubricar solo a través del extremo de la cabeza