Motion
CR-11/16-XB
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana CR-11/16-XB Serie CR, 0.6875 pulg. de diámetro del rodillo, 0.4375 pulg. de ancho del rodillo, 0.2500 pulg. de diámetro del pasador, 0.7500 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #05942536
No. Fabricante CR-11/16-XB
Precio48.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana CR-11/16-XB Serie CR, 0.6875 pulg. de diámetro del rodillo, 0.4375 pulg. de ancho del rodillo, 0.2500 pulg. de diámetro del pasador, 0.7500 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #05942536
No. Fabricante CR-11/16-XB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio48.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca macho
    1/4-28
  • Rodillo Diámetro  
    0.6875 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.4375 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.3125 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Rodillo de aguja Orificio hexagonal
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    CR-11/16-XB
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041057029
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1320 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    Serie CR
  • Tipo de pasador
    CR-Tornillo estándar
  • UPC_NO
    651041057029

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE LEVA CR 11/16-XB SELLADO (CF-11/1
  • Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
  • Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
  • Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas