Motion
CR-5/8-A
Rodillo de cabeza con ranura para seguidor de leva plana CR-5/8-A - Serie CR-A, 0.6250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.4060 pulg. de ancho del rodillo, 0.2500 pulg. de diámetro del pasador, 0.6250 pulg. de longitud del pasador, sin sellar, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #05942653
No. Fabricante CR-5/8-A
Precio32.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de cabeza con ranura para seguidor de leva plana CR-5/8-A - Serie CR-A, 0.6250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.4060 pulg. de ancho del rodillo, 0.2500 pulg. de diámetro del pasador, 0.6250 pulg. de longitud del pasador, sin sellar, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #05942653
No. Fabricante CR-5/8-A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca macho
    1/4-28
  • Rodillo Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.4063 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.3125 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Agujero ranurado del rodillo de la aguja
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Número de catálogo del fabricante
    CR-5/8-A
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041126008
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    1
  • Número de pieza del OEM
    CR-5/8-A
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1210 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1250 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    CR-A
  • Tipo de pasador
    CR-Tornillo estándar
  • UPC_NO
    651041126008

Descripción general

Descripción del fabricante
CR 5/8 A CAM FOLL (CTA 9A)
  • Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
  • Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
  • Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas