Motion
HR-1-3/4-XC
HR-1-3/4-XC Rodillo de cabeza con ranuras y pasador de levas pesados Crowned Serie HR, pasador pesado, 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.0000 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, 0.7500 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #05942680
No. Fabricante HR-1-3/4-XC
Precio93.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HR-1-3/4-XC Rodillo de cabeza con ranuras y pasador de levas pesados Crowned Serie HR, pasador pesado, 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.0000 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, 0.7500 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #05942680
No. Fabricante HR-1-3/4-XC
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
Precio93.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del lubricante
    0.0938 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    1-14
  • Rodillo Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-14
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Seguidor de leva de tipo pasador pesado Diámetro exterior coronado Rodillo de aguja Orificio de ranura
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Número de catálogo del fabricante
    HR-1-3/4-XC
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041055179
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    1
  • Número de pieza del OEM
    HR-1-3/4-XC
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7600 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    Poste pesado de la serie HR
  • Tipo de pasador
    Pesado
  • UPC_NO
    651041055179

Descripción general

Descripción del fabricante
LÁMINA DE LEVA SELLADA HR 1-3/4-XC
  • Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
  • Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
  • Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas