Motion
HR-3-XBC
Seguidor de leva con corona - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, 1.5000 pulg. de diámetro del pasador, 2-1/2 pulg. de longitud del pasador, material de acero inoxidable
Artículo MI #05942703
No. Fabricante HR-3-XBC
Precio278.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, 1.5000 pulg. de diámetro del pasador, 2-1/2 pulg. de longitud del pasador, material de acero inoxidable
Artículo MI #05942703
No. Fabricante HR-3-XBC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$278.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Poste Longitud  
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    12-1/4 pulg.

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga estática radial
    49900 lb
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
LÁMINA DE CAM SELLADA HR 3-XBC