Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del lubricante0.1563 pulg.
- Tamaño de rosca macho1 1/2-12
- Rodillo Diámetro3.0000 pulg.
- Rodillo Ancho1.7500 pulg.
- Poste Diámetro1.5000 pulg.
- Longitud de la rosca1.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/2-12
- Peso4.56 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Información generalSeguidor de leva de tipo pasador pesado Diámetro exterior coronado Rodillo de aguja Orificio de ranura
- Tipo de cabezalCabeza ranurada
- Número de catálogo del fabricanteHR-3-XC
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante651041012677
- Material52100 o equivalente
- Número de filas1
- Número de pieza del OEMHR-3-XC
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial20200 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloCrowned
- SeriePoste pesado de la serie HR
- Tipo de pasadorPesado
- UPC_NO651041012677
Descripción general
- Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
- Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
- Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas