Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del lubricante0.1563 pulg.
- Tamaño de rosca macho2-12
- Rodillo Diámetro4.0000 pulg.
- Rodillo Ancho2.5000 pulg.
- Poste Diámetro2.0000 pulg.
- Longitud de la rosca1.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca2-12
- Peso10.83 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Información generalSeguidor de leva de tipo pasador pesado Diámetro exterior coronado Rodillo de aguja Orificio de ranura
- Tipo de cabezalCabeza ranurada
- Número de catálogo del fabricanteHR-4-XC
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante651041049000
- Material52100 o equivalente
- Número de filas1
- Número de pieza del OEMHR-4-XC
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial35980 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloCrowned
- SeriePoste pesado de la serie HR
- Tipo de pasadorPesado
- UPC_NO651041049000
Descripción general
- Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
- Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
- Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas