Motion
PCR-3-E
Rodillo de guía simple PCR-3-E - Serie Smith-Trax PCR, 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, 2.2500 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #05942714
No. Fabricante PCR-3-E
Price$247.17/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de guía simple PCR-3-E - Serie Smith-Trax PCR, 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, 2.2500 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #05942714
No. Fabricante PCR-3-E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$247.17/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud del casquillo excéntrico
    1.23 pulg.
  • Excentricidad
    0.06 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    1 1/4-12
  • Roller Diameter  
    3.0000 pulg.
  • Roller Width  
    2.0000 pulg.
  • Stud Diameter  
    1.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Peso
    4 lb

Details

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Los cojinetes de rodillos de oruga SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos para una máxima longevidad. Estos rodamientos están equipados con rodamientos de bolas de ranura profunda o rodamientos de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje.
  • Tipo de cabezal
    Tapa de extremo
  • Número de catálogo del fabricante
    PCR-3-E
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041185081
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    2
  • Número de pieza del OEM
    PCR-3-E
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14300 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    PCR Smith-Trax
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    651041185081

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO TENSOR SMITH-TRAX DE PCR 3-E (PLRE-3)
  • Los rodamientos de rodillos de oruga SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos en la caja para una máxima longevidad
  • Estos cojinetes están equipados con cojinetes de bolas de ranura profunda o cojinetes de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs