Motion
GPB25-20-3S

Global Filter
GPB25-20-3S

Cartucho de poliolefina bicomponente - 25.00 μm, 20.00 pulg. de largo, 80 psid
Artículo MI #05943018
No. Fabricante GPB25-20-3S
Precio73.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Global Filter
GPB25-20-3S

Cartucho de poliolefina bicomponente - 25.00 μm, 20.00 pulg. de largo, 80 psid
Artículo MI #05943018
No. Fabricante GPB25-20-3S
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
Su precio$73.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cartucho
    20.00 pulg.

Detalles

  • Tipo de cartucho
    Enlace térmico
  • Diferencial de presión de cambio
    35 psid
  • Modelo de carcasa CUNO
    E
  • Presión diferencial
    80 psid
  • Material de la tapa del extremo
    Polipropileno
  • Estilo de tapa de extremo
    222 con aleta
  • Material de membrana de medios filtrantes
    Poliolefina
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    176 °F
  • Clasificación de micras
    25.00 μm
  • Material de la junta tórica
    Silicona
  • Aplicaciones típicas
    Alimentos y bebidas, tintas de alta pureza, pinturas y revestimientos, clasificaciones de partículas, pre-filtrado de OR, resinas

Descripción general

Descripción del fabricante
GPB25-20-3S (FILTRO DE 25 MICRAS 20")

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo