Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12
- TamañoSO
- Peso0.5
Detalles
- AplicacionesConstrucción, Industria, Petróleo y Gas
- ColorNaranja de alta visibilidad
- País de origenBANGLADESH
- Características y beneficios• Forro de espuma • Revestimiento de PVC de doble inmersión • Tratado con revestimiento Actifresh® • “Sé seguro, sé visto” con naranja de seguridad de alta visibilidad • Puño estilo guantelet 12″
- Material del forroEspuma
- Número de Upc del fabricante065537093413
- UPC_NO065537093413
Descripción general
- Forro de espuma
- Revestimiento de PVC de doble inmersión
- Tratado con recubrimiento Actifresh®
- “Sé seguro, sé visto” con naranja de seguridad de alta visibilidad
- Puño estilo guantelet 12″