Motion
TH3U224N
Unidad de captación de cojinetes de bolas - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, servicio estándar
Artículo MI #05943567
No. Fabricante TH3U224N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinetes de bolas - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, servicio estándar
Artículo MI #05943567
No. Fabricante TH3U224N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1 5/16 pulg.
  • Altura total
    6.5000 pulg.
  • Longitud total
    6.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.6300 pulg.
  • Código de talla
    208
  • Peso
    5.79 lb

Detalles

  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Estilo de tapa de extremo
    Y2256N
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    TU BLK CP RANURA ANCHA BB
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Conexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
  • Número de catálogo del fabricante
    TH3U224N
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662327147600
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Temperatura máxima
    225 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7330 lb
  • Cojinete de repuesto
    UG224NL
  • Tipo de retén
    Nailon
  • Material del sello
    JUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Serie
    200
  • Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración
    0.0367 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
TH3U224N UNIDAD T-U TH3-U224N
  • Rodamiento de bolas montado de 1 1/2 in, servicio estándar, bloque de recogida de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo