Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.3750 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Longitud a través del orificio1.9375 pulg.
- Altura total4.0000 pulg.
- Longitud total7.0625 pulg.
- Ancho general1.8750 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCentrik-Lok
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante662864293167
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Tipo de selloSello de contacto
- Serie200
- UPC_NO662864293167