Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.1875 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.5000 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0938 pulg.
- Altura total2.3438 pulg.
- Longitud total4.6250 pulg.
- Ancho general1.3125 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCentrik-Lok
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante662864290425
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.12000 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2360 lbf
- Capacidad de carga estática radial1110 lbf
- Tipo de selloSello de contacto
- Serie200
- UPC_NO662864290425