Motion
Flex-Tube® PU 60 HF 4 pulg. x 12 pies

Flexaust
Flex-Tube® PU 60 HF 4 in x 12 ft

Manguera de ducto - 4.000 pulg. de D.I., 12 pies de longitud, Manguera de poliuretano termoplástico transparente muy pesada y altamente flexible con una hélice ABS externa rígida azul, material de poliuretano a base de éter termoplástico, 30.00 psi
Artículo MI #05943843
No. Fabricante Flex-Tube® PU 60 HF 4 in x 12 ft
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Flexaust
Flex-Tube® PU 60 HF 4 in x 12 ft

Manguera de ducto - 4.000 pulg. de D.I., 12 pies de longitud, Manguera de poliuretano termoplástico transparente muy pesada y altamente flexible con una hélice ABS externa rígida azul, material de poliuretano a base de éter termoplástico, 30.00 psi
Artículo MI #05943843
No. Fabricante Flex-Tube® PU 60 HF 4 in x 12 ft
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    6.000 pulg.
  • Diámetro interior
    4.000 pulg.
  • Longitud
    12 pies
  • Grosor de la pared
    0.060 pulg.
  • Peso
    0.87 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Vacío de grano, polvo y a granel, chorreado de arena
  • Color
    Transparente con hélice azul
  • Construcción
    Manguera de poliuretano de poliéter termoplástico transparente muy flexible y muy pesada con una hélice ABS externa rígida azul
  • Material de la manguera
    Poliuretano termoplástico a base de éter
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    3547040012
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    20.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Hélice ABS externo rígido
  • Serie
    Flex-Tube® PU 60 HF
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -40 a 200 °F
  • Sustancia transportada
    Materiales
  • Presión de trabajo
    30.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO FLEXIBLE DE 3547040012 4" DE DIÁMETRO INTERIOR X 12' DE POLIURETANO 60 H
  • Interior ultrasuave que garantiza un flujo de aire eficiente
  • Muy flexible y extremadamente resistente a la abrasión
  • Excelente rendimiento frente al desgaste
  • Resistente a las perforaciones y desgarros con alta resistencia a la tracción
  • Resistente al aplastamiento
  • Diseño en espiral coextruido
  • Helix actúa como una tira de desgaste
  • Excelente hidrólisis y resistencia microbiana
  • Ideal para aplicaciones de vacío de grano
  • Grosor de la pared = 0,060"
  • Longitudes y colores OEM disponibles
  • Puños disponibles
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies y 50 pies
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo