Motion
NA4912UU
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 60 mm, 85 mm OD, 25 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #05944464
No. Fabricante NA4912UU
Precio270.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 60 mm, 85 mm OD, 25 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #05944464
No. Fabricante NA4912UU

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio270.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    25 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    2 Sellos
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    54500 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado NA4912UU tiene un diámetro de orificio de 60 mm, un diámetro exterior de 85 mm, un ancho general de 25 mm y un diseño de cierre de 2 sellos, lo que lo hace ideal para una mayor protección contra la contaminación.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NA49
  • Capacidad de carga estática
    92800 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
NA 4912UU AGUJA BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Con sellos
  • Anillo interior

También puede gustarle