Motion
AB-20T
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada macho - Diámetro del orificio: 1.2500 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 1 1/4-12, autolubricante
Artículo MI #05945857
No. Fabricante AB-20T
Precio1,162.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada macho - Diámetro del orificio: 1.2500 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 1 1/4-12, autolubricante
Artículo MI #05945857
No. Fabricante AB-20T
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
Precio1,162.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    2.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    2.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1.000 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    9 o
  • Altura total
    5.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    1 1/4-12
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Peso
    2.406 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero
  • Grado
    Precisión
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero de aleación
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Capacidad de carga estática radial
    65047 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    AB
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF-3A-LH
  • UPC_NO
    190029000263

Descripción general

Descripción del fabricante
AB-20T EXTREMO DE VARILLA MACHO L/H CON PTFE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"