Motion
2101012505
FPL - Extremo de la varilla izquierda roscada interna hembra - Diámetro del orificio: 50 mm, Diámetro de la rosca: M45 x 1.5 mm
Artículo MI #05946593
No. Fabricante 2101012505
Precio456.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FPL - Extremo de la varilla izquierda roscada interna hembra - Diámetro del orificio: 50 mm, Diámetro de la rosca: M45 x 1.5 mm
Artículo MI #05946593
No. Fabricante 2101012505
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
Precio456.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Tamaño de la rosca
    M45 x 1.5
  • Peso
    3.58 kg

Detalles

  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    156 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    365 kN
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    FP
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    M
  • UPC_NO
    80067529901

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO IZQUIERDO DE LA BARRA FPL50U/TAPL50U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo