Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante384L
- RPM máximas de salida35 rpm
- Par de salida máximo4605 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC143TC
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación50:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío13-1/2 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío14 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12-1/4 pulg.
- Peso94.00 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=50/1|ESTILO=A|FS=143TC
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0220-08366
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798655130
- Potencia de entrada máxima3.370 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónIndividual
- Serie380L
- EstiloA
- UPC_NO662798655130
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
- Lubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos- USDA H1