Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Accidente cerebrovascular50 mm
Detalles
- Tipo de cilindro compactoAmortiguación de aire
- País de origenJP
- Serie de cilindrosRQ
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeEstándar
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieRQ
Descripción general
Descripción del fabricante
RDQB20-50 CILINDRO, COMPACTO, COJÍN DE AIRE, SW
- Construcción exclusiva de cámara de aire sin anillo de amortiguación
- Variaciones de tamaño amplias de ø20 a ø100
- Casi tres veces la energía cinética permitida
- Reducción mejorada del ruido (reducción del ruido de impacto final de carrera) y repetibilidad
- Montaje intercambiable
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad