Motion
DCS331M1

DEWALT
DCS331M1

Kit de sierra de plantilla MAX* - 20 V, longitud de carrera de 1 pulg.
Artículo MI #05947119
No. Fabricante DCS331M1
Precio461.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCS331M1

Kit de sierra de plantilla MAX* - 20 V, longitud de carrera de 1 pulg.
Artículo MI #05947119
No. Fabricante DCS331M1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio461.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Accidente cerebrovascular
    1 pulg.

Detalles

  • Clasificación de potencia
    20 V
  • Velocidad variable
    Velocidad variable

Descripción general

Descripción del fabricante
DCS331M1 KIT JIGSAW
  • El cambio de cuchilla sin llave, totalmente metálico y con acción de palanca permite cambiar la cuchilla de forma rápida y sencilla
  • Bisel de zapato sin llave totalmente metálico con retenes en 0°, 15°, 30° y 45° que proporciona versatilidad para un corte sencillo del bisel
  • La acción orbital de 4 posiciones proporciona control de la calidad y velocidad del corte
  • El soplador de polvo ajustable mantiene la línea de corte libre de virutas
  • Velocidad variable 0-3,000 spm para versatilidad en una multitud de materiales y aplicaciones
  • Agarre cómodo antideslizante para mayor comodidad y control
  • Acepta hojas de sierra de plantilla con mango en T para una potencia de sujeción óptima y resultados profesionales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"