Motion
EZF-3015 EZZE MOUNT

NOOK INDUSTRIES
EZF-3015 EZZE MOUNT

Soporte de cojinete doble bridado - Diámetro nominal de tornillo de 15 mm
Artículo MI #05947132
No. Fabricante EZF-3015 EZZE MOUNT
Precio748.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOOK INDUSTRIES
EZF-3015 EZZE MOUNT

Soporte de cojinete doble bridado - Diámetro nominal de tornillo de 15 mm
Artículo MI #05947132
No. Fabricante EZF-3015 EZZE MOUNT
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
Precio748.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro nominal del tornillo
    15 mm

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Soporte de cojinete doble bridado

Descripción general

Descripción del fabricante
EZF-3015 EZZE MOUNT
  • Los soportes de cojinete doble bridados utilizan un cojinete de contacto angular doble, que soporta el tornillo lineal axial y radialmente.
  • Los soportes de cojinete doble bridados son ideales para la mayoría de las aplicaciones de montaje y, cuando se utilizan con un soporte de cojinete único, permiten que el tornillo lineal se flexione de forma natural maximizando la vida útil de la tuerca de recorrido y el tornillo.
  • Los soportes de cojinetes bridados se montan utilizando la cara posterior y vienen con una superficie pilotada mecanizada para facilitar el montaje y la alineación.
  • Los soportes de cojinete doble bridados se montan en el tipo 3K - Extensión de eje con llave, 3L - Extensión de eje sin llave o 3N - Sin mecanizado de extremo de extensión de eje.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"