Motion
330-L
Guantes amarillos de alta visibilidad 330-L Vis-A-Bull - L, amarillo/negro de alta visibilidad
Artículo MI #05949663
No. Fabricante 330-L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes amarillos de alta visibilidad 330-L Vis-A-Bull - L, amarillo/negro de alta visibilidad
Artículo MI #05949663
No. Fabricante 330-L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud  
    9
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Material de recubrimiento
    Látex
  • Color
    Negro, amarillo de alta visibilidad
  • País de origen
    CHINA
  • Código de armonización
    6116.10.5520
  • Material del forro
    Poliéster, térmico
  • Número de Upc del fabricante
    065537808574
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Características de la palma
    Látex de goma
  • Hoja de especificaciones
  • Tipo de pulgar
    Recto
  • UPC_NO
    65537805641

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE 330-L, THERMAL DE LÁTEX HIV
  • Exterior de punto sin costuras de poliéster/algodón con interior térmico de siesta gruesa
  • Revestimiento de látex de caucho resistente en la palma
  • Acabado arrugado de agarre seguro, “Sé seguro, sé visto” con amarillo de seguridad de alta visibilidad
  • Muñeca de punto ajustada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron