Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXL o talla 11
- Longitud9
- Peso0.55
Detalles
- AplicacionesConstrucción, Industria, Petróleo y Gas
- Tipo de cierreSin cordones
- ColorNegro, tostado
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroPiel de ciervo granulado
- Material del forroTérmica
- Tipo de materialGuantes de piel con palma
- Características de la palmaPiel de ciervo
- Estilo de pulgarAla
Descripción general
- Forro 3M Thinsulate de C40
- Piel de ciervo plena flor
- PVC texturizado Sure-Grip en zonas de desgaste críticas
- Goma protectora de alta resistencia en los dedos y la barra de los nudillos
- Muñeca elástica fruncida con puño sin cordones