Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg., 3/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 BSPP
- Tamaño del extremo 21/2 pulg., 3/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 23/8 BSPP
- Cuerpo hexagonal27.0
- Longitud total42.5
- Profundidad de la rosca9.0
- Tamaño de la rosca 21/2-14
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoBSPP a BSPP
- Descripción Palabra claveTubo estándar británico hembra paralelo de 1/2 pulg. x 3/8 pulg. Tubo estándar británico macho paralelo
- Estilo final 1Tubo estándar británico hembra paralelo
- Rosca del extremo 1(BSPP) 1/2–14
- Estilo final 2Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 2(BSPP) 3/8–19
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie9023_EXPANSOR
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación