Motion
M-3
Adaptador de rueda de bloqueo de tornillo con mango - 1/4 pulg.
Artículo MI #05950716
No. Fabricante M-3
Precio16.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de rueda de bloqueo de tornillo con mango - 1/4 pulg.
Artículo MI #05950716
No. Fabricante M-3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máx. de sierra de orificio
    3/4 pulg.
  • Diámetro mín. de sierra con orificio
    1/4 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Cambio rápido
    Cambio rápido

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE MANDREL DE RUEDA M-3
  • M3 viene con dos tornillos, el tornillo que se muestra encaja en 3/8” agujeros y un tornillo que encaja en agujeros de 1⁄4”.
  • Para montar varios tipos de ruedas abrasivas y de acabado.
  • La rueda se fija en su lugar con un tornillo ranurado.
  • Permite un cambio rápido y sencillo de las ruedas, donde el diseño permite un mejor acceso a las áreas de trabajo que pueden ser difíciles de alcanzar.
  • Acabado a prueba de óxido.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good