Motion
7010326101

3M
7010326101

Cinturón: grano 80 , material de óxido de aluminio cerámico, cinturón de 479.29 mm de longitud, cinturón de 3.0000 in de ancho
Artículo MI #05951528
No. Fabricante 7010326101
Precio14.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010326101

Cinturón: grano 80 , material de óxido de aluminio cerámico, cinturón de 479.29 mm de longitud, cinturón de 3.0000 in de ancho
Artículo MI #05951528
No. Fabricante 7010326101
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
Precio14.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    YF
  • Longitud de la correa
    479.29 mm
  • Ancho de la correa
    3 pulg.
  • Longitud total
    18.87 pulg.
  • Ancho general
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio cerámico
  • Aplicación
    Acabado
  • Material de apoyo
    Paño de poliéster
  • Color
    Naranja
  • Número de grano
    80
  • Número de stock del fabricante
    60440164170
  • Número de Upc del fabricante
    00051119825930
  • Cantidad del paquete
    50
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00051119825930

Descripción general

Descripción del fabricante
82593 3"X18-7/8" 777F 80YF CINTURÓN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La mezcla de grano de óxido de aluminio cerámico corta más rápido y dura más que el óxido de aluminio tradicional
  • Produce más piezas por correa que las correas de óxido de aluminio tradicionales, lo que requiere menos cambios de correa
  • El soporte de poliéster pesado admite aplicaciones de alta presión y puede funcionar en seco o en mojado
  • Contiene una ayuda de amolado para reducir el calor y aumentar el rendimiento al amolar acero inoxidable
  • La unión de resina duradera resiste el deterioro por calor, lo que prolonga la vida útil de la correa
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"