Motion
40-200-60-INH2O-VAC

NOSHOK INC
40-200-60-INH2O-VAC

Medidor de vacío, caja de acero inoxidable 304 , 4 in, partes internas de aleación de cobre, 60 inH2O v ca, 1/4 NPT conexión inferior macho
Artículo MI #05951671
No. Fabricante 40-200-60-INH2O-VAC
Precio238.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
40-200-60-INH2O-VAC

Medidor de vacío, caja de acero inoxidable 304 , 4 in, partes internas de aleación de cobre, 60 inH2O v ca, 1/4 NPT conexión inferior macho
Artículo MI #05951671
No. Fabricante 40-200-60-INH2O-VAC
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
Precio238.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    1.6 %
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 140
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Tipo de indicador
    Medidor de vacío
  • Material de la lente
    Vidrio del instrumento
  • Material del puntero
    Vidrio del instrumento

Descripción general

Descripción del fabricante
40-200-60-INH2O-VAC -60/0 MANÓMETRO
  • Manómetro seco no rellenable de tipo cápsula sensible
  • Caja de acero pintado negro, acero inoxidable y ABS resistente a impactos
  • Piezas húmedas de latón y aleación de cobre

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno