Motion
94923 10S ALETA RUEDA DE 10" X 1" X 5"

3M
94923 10S FIN 10" X 1" X 5" WHEEL

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL PRO, EP-WL, 10S Fine, 10 pulg. x 1 pulg. x 5 pulg., 2 por caja
Artículo MI #05959995
No. Fabricante 94923 10S FIN 10" X 1" X 5" WHEEL
Precio320.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
94923 10S FIN 10" X 1" X 5" WHEEL

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL PRO, EP-WL, 10S Fine, 10 pulg. x 1 pulg. x 5 pulg., 2 por caja
Artículo MI #05959995
No. Fabricante 94923 10S FIN 10" X 1" X 5" WHEEL
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
Precio320.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    10 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    10 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    FIN
  • Descripción larga
    La rueda de desbarbado 94923 está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y cuenta con un diámetro de orificio central de 5 pulgadas, grado FIN, diámetro de rueda de 10 pulgadas, grosor de rueda de 1 pulgada y tipo de rueda convoluta, diseñada para un acondicionamiento uniforme de superficies finas.
  • Número de stock del fabricante
    61500312055
  • Número de Upc del fabricante
    00051125949231
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • UPC_NO
    00051125949231
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
94923 10S ALETA RUEDA DE 10" X 1" X 5"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El diseño de la rueda logra una vida útil un 30-50 % más larga que la rueda EXL original
  • La composición extrarresistente de las ruedas elimina rápidamente las rebabas y radios de los bordes afilados, pero requiere menos presión que las ruedas EXL estándar, sin sacrificar el acabado
  • La construcción convolutiva mantiene la rueda funcionando sin problemas y produce resultados uniformes y superiores en operaciones fuera de mano
  • El sistema de resina único minimiza las manchas, reduciendo el tiempo dedicado a limpiar las superficies
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el riesgo de decoloración y deformación en la sensibilidad al calor
  • La rueda Premium es fácil de usar y logra un rendimiento excepcional