Motion
SC04A90NPX1

NTN
SC04A90NPX1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 22 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05960415
No. Fabricante SC04A90NPX1
Precio35.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SC04A90NPX1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 22 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05960415
No. Fabricante SC04A90NPX1
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
Precio35.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5905 pulg., 15.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    0.487 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    SC04A90NPX1 BRG
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El SC04A90NPX1 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 22 mm con un diseño abierto y un diámetro exterior de 62 mm para equipos industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    SC04A90NPX1
  • Número de Upc del fabricante
    4547359181722
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359181722

Descripción general

Descripción del fabricante
SC04A90NPX1 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno