Motion
NF040608
NF040608 CASQUILLO CON BRILLANTE
Artículo MI #05960467
No. Fabricante NF040608
Precio1.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NF040608 CASQUILLO CON BRILLANTE
Artículo MI #05960467
No. Fabricante NF040608
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
Precio1.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Brida Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Diámetro interior
    0.2500 pulg.
  • Valor P máximo
    400
  • Valor PV máximo
    3000
  • Exterior Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • En general Longitud  
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.0015 lb

Detalles

  • Material del casquillo
    Nailon
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Catálogo del fabricante
  • Valor V máx.
    360 sfpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • UPC_NO
    717905108167

Descripción general

Descripción del fabricante
NF040608 CASQUILLO CON BRILLANTE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno