Motion
NCDQ2KB20-20DZ

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2KB20-20DZ

Cilindro compactointro, NCQ2-Z
Artículo MI #05964411
No. Fabricante NCDQ2KB20-20DZ
Precio52.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2KB20-20DZ

Cilindro compactointro, NCQ2-Z
Artículo MI #05964411
No. Fabricante NCDQ2KB20-20DZ
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
Precio52.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular
    20 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Versión estándar de eje de pistón no giratorio de doble acción del cilindro compacto NCQ2 . El NCQ2 está disponible en tamaños de orificio de 12mm a 63mm. Viene de serie con roscas de vástago de pistón macho o hembra. Para mayor flexibilidad de montaje, es posible montar interruptores automáticos en cualquiera de las superficies 4 .
  • Tipo de cilindro compacto
    Varilla no giratoria
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    NCQ2
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDQ2KB20-20DZ CILINDRO COMPACTO, NCQ2-Z
  • Cilindro compacto no giratorio de doble acción, varilla única
  • Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Los montajes incluyen: orificio pasante (estándar), roscado, horquilla, brida de varilla, brida de cabezal y pie
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"