Motion
DG4V4-012A-M-WL-B-5-10 S324

VICKERS BY DANFOSS
DG4V4-012A-M-WL-B-5-10 S324

DG4V4-012A-M-WL-B-5-10 S324
Artículo MI #05965680
No. Fabricante DG4V4-012A-M-WL-B-5-10 S324
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V4-012A-M-WL-B-5-10 S324

DG4V4-012A-M-WL-B-5-10 S324
Artículo MI #05965680
No. Fabricante DG4V4-012A-M-WL-B-5-10 S324
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.59 pulg.
  • Longitud total
    6.88 pulg.
  • Ancho general
    2.84 pulg.
  • Tamaño (ISO-4401)
    D05
  • Tamaño de la válvula
    D05

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide operado
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Comprobar ubicación
    Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Voltaje de bobina
    110 Volt AC 50 Hz/120 Volt AC 60 Hz
  • Número de diseño
    10
  • Conexión eléctrica
    Caja de conductos con rosca NPT de 1/2 pulg.
  • Tipo de conector eléctrico
    Bobina de conductor flotante con bloque de terminales cableado y 1/2 pulg. Carcasa de cableado de rosca NPT
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    50 °C
  • Caudal máximo
    115 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    315 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    20 °C
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Especificación de rendimiento
    Estándar
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Diseño DG4V4-01 10
  • Disposición del resorte del carrete
    Desplazamiento del resorte de extremo a extremo
  • Tipo de carrete
    Extremo del puerto B
  • Clasificación de presión del puerto T
    100 bar
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4V4-012A-M-WL-B-5-10 S324
  • Alta presión nominal máxima de 4,570 psi
  • Solenoides de inducido húmedo para un funcionamiento más silencioso y una larga vida útil sin fugas de sello dinámico
  • La construcción de la bobina moldeada es impermeable a la humedad y la suciedad
  • El carrete de gran diámetro combinado con un área constante y conductos de flujo tangenciales da como resultado una baja caída de presión
  • Amplia variedad de arreglos de bobina y resorte
  • Opciones eléctricas que incluyen tipos de bobina, conexiones y carcasas de cableado
  • Las anulaciones manuales simples son estándar
  • las anulaciones manuales sumergibles y bloqueables son opcionales
  • Adecuado para las aplicaciones industriales más exigentes
  • Los modelos detenidos deben montarse con el eje longitudinal horizontal
  • todos los demás modelos pueden montarse en cualquier posición
  • El kit de pernos solo para la válvula es el artículo 00379087 de MI

También puede gustarle

Los clientes también compraron