Especificaciones
Detalles
- Tipo de cincelFrío
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- IncluyeBolsa de terileno
- Número de catálogo del fabricantePC8-1S
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono endurecido
- Número de piezas8
- Tipo de marcajeCentro, sólido, pasador
Descripción general
- Fabricado con acero al carbono de la más alta calidad, endurecido y templado con precisión para evitar astillas y prolongar la vida útil
- Mango con recubrimiento en polvo que protege contra el óxido
- Bordes templados con precisión para mantenerse afilados
- Mangos hexagonales extragruesos que minimizan el desplazamiento
- Extremos de trabajo rectificados y endurecidos con precisión según HRC 52-58 para un servicio máximo
- Extremo de impacto endurecido hasta un máximo de HRC-42: no se astillará ni se champiñó
- Cumple las especificaciones del gobierno canadiense CDA39GP-43a
- Advertencia: Utilice siempre punzones y cinceles en materiales más blandos que la dureza del punzón en sí
- Cincel frío: 1/2, 5/8, 3/4"
- Punzón central: 5/32"
- Punzón sólido: 3/16"
- Perforador: 1/8, 3/16, 1/4"
- Bolsa de terileno ADVERTENCIA: Lleve siempre gafas de seguridad