Especificaciones
Dimensiones
- TamañoMedio
Detalles
- Normativas de listado de aprobación• CSA Z96-15 Clase 3 Nivel 2 y ANSI/ISEA 107-15 Clase 3 Tipo P y R
- ColorAmarillo
- Resistente a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas
- Tipo de prendaTraje 1-Piece
- Uso de la prendaAlta visibilidad
- Alta visibilidadPrenda de alta visibilidad
- MaterialPunto de poliéster
- Tipo de pantalónMonos de peto