Especificaciones
Dimensions
- TamañoPequeño
Details
- Normativas de listado de aprobación• CSA Z96-15 Clase 3 Nivel 2 y ANSI/ISEA 107-15 Clase 3 Tipo P y R
- ColorAmarillo
- Resistente a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas
- Tipo de prendaTraje 1-Piece
- Uso de la prendaAlta visibilidad
- Alta visibilidadPrenda de alta visibilidad
- MaterialPunto de poliéster
- Tipo de pantalónMonos de peto
Descripción general
Descripción del fabricante
V1070161-S SEGURIDAD DEL TRÁFICO HI-VIZ
- Punto de poliéster
- CSA Z96-15 Clase 3 Nivel 2 y ANSI/ISEA 107-15 Clase 3 Tipo P y R
- Cinta reflectante StarTech®
- Paneles de ventilación de malla en la parte superior de los brazos y las piernas
- Cremallera de latón bidireccional
- 2 correas de clip para radiofono
- Cremalleras bidireccionales de 28" en las piernas para mayor ventilación y fácil acceso a las botas
- Muñecas ajustables con cierre a presión
- 7 bolsillos de almacenamiento: 2 traseros, 2 en el pecho, 2 laterales, 1 herramienta
- Trabilla para martillo
- 2 bolsillos de paso
- Cintura elástica