Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje11/16 pulg.
- Peso de respaldoX-wt. Poliéster
- Diámetro2 pulg.
- Disco Diámetro2 pulg.
- Tamaño del orificio11/16 pulg.
- Diámetro exterior2 pulg.
- Diámetro total2 pulg.
- Diámetro de la almohadilla2 pulg.
- Tamaño2 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca11/16 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Color del material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoDiscos recubiertos de cambio rápido,Discos
- AplicaciónLimpieza y detalle, Desbarbado, Eliminación de óxido, ARENA
- Tipo de archivo adjuntoTR (Tipo III)
- Tipo de montaje posteriorTR (Tipo III)
- Material de apoyoX-wt. Poliéster
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorMarrón
- Acabado de colorMarrón
- Colorear cuando esté secoMarrón
- Tipo de conexiónTR (Tipo III)
- Material de contactoSerie 300 , acero inoxidable, latón, bronce, aceros al carbono duros, aceros al carbono blandos, titanio
- País de origenEstados Unidos de América
- Tipo de acoplamiento de discoTR (Tipo III)
- Tipo de discoDisco de tela de cambio rápido
- ECCNEAR99
- GradoGrano medio
- Grit FEPAP120 Grit
- Número de granoP120
- Código de armonización6805.10.00.00
- Cantidad del paquete del fabricante100
- Número de stock del fabricante69957399712
- Número de Upc del fabricante699573997123
- Aplicación del materialSerie 300 , acero inoxidable, latón, bronce, aceros al carbono duros, aceros al carbono blandos, titanio
- RPM Máx.30000 rpm
- Velocidad máxima30000 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Tipo de montajeTR (Tipo III)
- Cantidad del paquete1
- Cambio rápidoTR (Tipo III)
- Material de piedraÓxido de aluminio
- UPC_NO69957399712
Descripción general
- Abrasivo versátil de óxido de aluminio para un corte agresivo y una vida útil más larga que los discos de óxido de aluminio de la competencia
- Revestimiento y soporte de poliéster duradero de 2 capas y peso en Y para una vida útil adicional y una tasa de corte más rápida en aplicaciones moderadamente exigentes
- Buena elección cuando el precio inicial es la principal consideración de compra
- Grano medio para desbarbado, limpieza y detallado de acero inoxidable, metales blandos como aluminio, aceros al carbono y titanio