Motion
D6500-L22-L22
Codo de botón USA Sealing 90° - Cuerpo ajustable con junta tórica - Compresión tipo mordida de 22 mm x Compresión tipo mordida de 22 mm
Artículo MI #05966773
No. Fabricante D6500-L22-L22
Precio43.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Codo de botón USA Sealing 90° - Cuerpo ajustable con junta tórica - Compresión tipo mordida de 22 mm x Compresión tipo mordida de 22 mm
Artículo MI #05966773
No. Fabricante D6500-L22-L22
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
Precio43.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    22 mm
  • Tamaño del extremo 2
    22 mm
  • Cuerpo hexagonal
    27.0
  • Longitud total
    45.5
  • Tamaño de la rosca 2
    M30X2.0

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Codo de 90° tachuelas
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    De compresión a compresión
  • Descripción Palabra clave
    Compresión tipo mordida de 22 mm x compresión tipo mordida de 22 mm
  • Estilo final 1
    Compresión tipo mordida
  • Estilo final 2
    Compresión tipo mordida
  • Enchapado
    NÍQUEL ZINC
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    D6500
  • Forma
    ÁNGULO DE 90 GRADOS

Descripción general

Descripción del fabricante
L22MBT-L22FMS 90 °C

También puede gustarle

Los clientes también compraron