Motion
66254419994

Norton Abrasives
66254419994

Disco de solapa - P40 grano, paquete Cantidad: 10
Artículo MI #05967717
No. Fabricante 66254419994
Precio7.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66254419994

Disco de solapa - P40 grano, paquete Cantidad: 10
Artículo MI #05967717
No. Fabricante 66254419994
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
Precio7.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso de respaldo
    X-wt. Algodón, peso en Y. Poliéster

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Bisel, mezcla, desbarbado, eliminación de material
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Material de apoyo
    X-wt. Algodón, peso en Y. Poliéster
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Para usar con
    Amoladora en ángulo recto
  • Grado
    Grano extra grueso
  • Número de grano
    P40
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Velocidad máxima
    13300 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Serie
    Metal R828
  • UPC_NO
    66254419994

Descripción general

Descripción del fabricante
66254419994 4-1/2 X 5/8-11 TYPE29 40GRIT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo