Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje0.6250 pulg.
- Peso de respaldoX-wt. Algodón, peso en Y. Poliéster
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónBisel, mezcla, desbarbado, eliminación de material
- Tipo de ejeRoscado
- Material de apoyoX-wt. Algodón, peso en Y. Poliéster
- Tipo de disco de solapaTipo 29
- Para usar conAmoladora en ángulo recto
- GradoGrano grueso
- Número de granoP60
- Cantidad del paquete del fabricante10
- RPM Máx.13300 rpm
- Velocidad máxima13300 rpm
- Cantidad del paquete10
- SerieMetal R828
- UPC_NO66254419996